Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ULLMAN ENHETER NR. 5 Magnetizer/demagnetizer 1-1/16 Inch Lengde | AF6GZR 19LZ15

ULLMAN DEVICES NEI. 5 Magnetizer/demagnetizer 1-1/16 Inch Lengde

På lager
Vare: AF6GZR Modell nr. 5Kryssreferanse: 19LZ15
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetizer/Demagnetizer
Diameter1 1 / 16 "
Utvidet lengde1.75 "
Lengde1 1 / 16 "
MaterialeGummimagnet
OperasjonSett verktøyet tilbake og tilbake
Størrelse1-1 / 16 "
typenMagnetic
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8505110000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ULLMAN DEVICES NEI. 5 Magnetizer/demagnetizer 1-1/16 Inch Lengde
59NOK / enhet