Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP AMT250 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type | AB4LND 1YRJ3

TY-RAP AMT250 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type

På lager
Vare: AB4LND Modell: AMT250Kryssreferanse: 1YRJ3
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
1 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Tap-kontakt
Body MaterialPVC-belagt aluminium
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde2"
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse10AWG
SkruematerialeTinnbelagt
Stud størrelse5 / 16 "
typen2-hull, samme side, L.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenConnector TypeHead StyleBreddeSakLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelsePris
TY-RAP AMT20 Amt-kobling Pvc-belagt 2 hull L Type | AB4LNB 1YRJ1 AMT202-hull, samme side, L.Ensidig inngang, LSpor1.38 "Multi Tap-kontakt1.5 "2/0 AWG14AWG608NOK
TY-RAP AMTT20 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hulls Z-type | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-hull, motsatte sider, ZDobbeltsidig inngang, ZSpor1.38 "Multi Tap-kontakt1.5 "2/0 AWG14AWG751NOK
TY-RAP AMTT250 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hulls Z-type | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502-hull, motsatte sider, ZDobbeltsidig inngang, ZHex2.38 "Multi Tap-kontakt2"250 kcmil10AWG1 375 NOK
TY-RAP AMTTC4 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hulls Z-type | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-hull, motsatte sider, ZDobbeltsidig inngang, ZSpor1.25 "Multi Tap-kontakt2.25 "4AWG14AWG511NOK
TY-RAP AMTD250103 Amt-kobling Pvc-belagt 3-hulls T-type | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033-hull, begge sider, TDobbeltsidig inngang, THex2.75 "Multi Tap-kontakt3"250 kcmil10AWG1 852 NOK
TY-RAP AMTD50063 Amt-kobling Pvc-belagt 3-hulls T-type | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633-hull, begge sider, TDobbeltsidig inngang, THex3"Multi Tap-kontakt3.88 "500 kcmil6AWG2 252 NOK
TY-RAP AMTD350103 Amt-kobling Pvc-belagt 3-hulls T-type | AB4LNM 1YRK2 AMTD3501033-hull, begge sider, TDobbeltsidig inngang, THex2.88 "Multi Tap-kontakt3.5 "350 kcmil10AWG1 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP AMT250 Amt-kobling Pvc-belagt 2-hull L Type
1 381 NOK / enhet