Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TWECO 92051150 Jordklemme, 500 A, 4/0 AWG, kobber | CU7DMC 44ZE39

TWECO 92051150 Jordklemme, 500 A, 4/0 AWG, kobber

På lager
Vare: CU7DMC Modell: 92051150Kryssreferanse: 44ZE39
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
1 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordklemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TWECO 92051120 Jordklemme, 200 A, 1/0 AWG, kobber | CU7DLZ 44ZE44 92051120912NOK
TWECO 92051130 Jordklemme, 300 A, 3/0 AWG, kobber | CU7DMA 44ZE33 920511301 156 NOK
TWECO 92051230 Jordklemme, 300 A, kobber | CU7DMB 44ZE41 92051230465NOK
TWECO 92051250 Jordklemme, 500 A, kobber | CU7DMD 44ZE34 92051250649NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TWECO 92051150 Jordklemme, 500 A, 4/0 AWG, kobber
1 478 NOK / enhet