Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURTLESKIN CPH-36A varmebestandige hansker, M, hansker | AG2MKU 31LL19

TURTLESKIN CPH-36A varmebestandige hansker, M, hansker

På lager
Vare: AG2MKU Modell: CPH-36AKryssreferanse: 31LL19
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
1 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandige hansker
Coatingubestrøket
Overflatebehandlingubestrøket
FARGENaturlig
MansjettGauntlet
KuttFull Fourchette
Stoffvekt7 oz.
Lengde11 27 / 64 "
Liner Materiallyocell
MaterialePolyester / bomull
Maks. Temp.400 Grader F
StørrelseM
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6216009000

Produktdetaljer:

    • Ideell for jobber som involverer høy varme og maksimal kuttrisiko
    • Gir beskyttelse mot skarpe glassbiter, sveisestaver og kanyler
    • Forlengede mansjetter for håndleddsbeskyttelse
    • Laget av høy varmebestandig frottébomull
    • Patentert CP materiallag foran og bak på hanskene

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
TURTLESKIN CPH-36A Varmebestandige hansker XS Gauntlet PR | AG2MKR 31LL17 CPH-36A10.625 "XS1 681 NOK
TURTLESKIN CPH-36A Varmebestandige hansker S Gauntlet PR | AG2MKT 31LL18 CPH-36A11 1 / 64 "S1 681 NOK
TURTLESKIN CPH-36A Varmebestandige hansker Lengde Gauntlet PR | AG2MKV 31LL20 CPH-36A11 13 / 16 "L1 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURTLESKIN CPH-36A varmebestandige hansker, M, hansker
1 681 NOK / enhet