TUFTILE TT2436-WS-CRD-1 Ada Pad Colonial Rød 36 x 24 tommer | AF7HXV 21EH46

TUFTILE TT2436-WS-CRD-1 Ada Pad Colonial Rød 36 x 24 tommer

På lager
Vare: AF7HXV Modell: TT2436-WS-CRD-1Kryssreferanse: 21EH46

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakADA advarselsplate
FARGEKolonial rød
Dybde2 / 5 "
utformingHevede avkortede kupler
Installasjon MetodeTrykk inn i nystøpt betong og holdes av paraplystil ankre etter kur
Lengde36 "
MaterialeProprietær UV-bestandig termo-polymer
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.79
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode3918901000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInstallasjon MetodeLengdePris
TUFTILE TT2424-WS-CRD-1 Ada Pad Colonial Rød 24 x 24 tommer | AF7HXR 21EH43 TT2424-WS-CRD-1Kolonial rødTrykk inn i nystøpt betong og holdes av paraplystil ankre etter kur24 "1 606 NOK
TUFTILE TT2424-WS-YEL-1 Ada Pad Gul 24 x 24 tommer | AF7HXT 21EH44 TT2424-WS-YEL-1GulTrykk inn i nystøpt betong og holdes av paraplystil ankre etter kur24 "1 606 NOK
TUFTILE TT2436-WS-BRD-1 Ada Pad Murstein Rød 36 x 24 tommer | AF7HXU 21EH45 TT2436-WS-BRD-1Murstein rødTrykk inn i nystøpt betong og holdes av paraplystil ankre etter kur36 "790NOK
TUFTILE TT2448-WS-YEL-1 Ada Pad Gul 48 x 24 tommer | AF7HXZ 21EH50 TT2448-WS-YEL-1GulTrykk inn i nystøpt betong og holdes av paraplystil ankre etter kur48 "3 149 NOK
TUFTILE TT2424-SA-BRD-1 Ada Pad Murstein Rød 24 x 24 Tommer | AF7HYA 21EH51 TT2424-SA-BRD-1Murstein rødFestet til herdet betong med ankere, festemidler og tetningsmasse24 "1 393 NOK
TUFTILE TT2424-SA-CRD-1 Ada Pad Colonial Rød 24 x 24 tommer | AF7HYB 21EH52 TT2424-SA-CRD-1Kolonial rødFestet til herdet betong med ankere, festemidler og tetningsmasse24 "1 393 NOK
TUFTILE TT2424-SA-YEL-1 Ada Pad Gul 24 x 24 tommer | AF7HYC 21EH53 TT2424-SA-YEL-1GulFestet til herdet betong med ankere, festemidler og tetningsmasse24 "1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TUFTILE TT2436-WS-CRD-1 Ada Pad Colonial Rød 36 x 24 tommer
2 341 NOK / enhet