Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI R 040 monteringsbrakett W 3.23in For AD8XJM | AD8XKC 4NGD9

TSUBAKI R 040 monteringsbrakett W 3.23in For AD8XJM

På lager
Vare: AD8XKC Modell: R 040Kryssref: 4NGD9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett
RammeoppholdTrykk inn
Utenfor bredde3.23 "/ 82 mm
StilRund
typenRobotrax 3D

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6188
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8431390010
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: ROBOTRAX

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor breddePris
TSUBAKI R 056 monteringsbrakett W 3.39in For AD8XJM | AD8XKD 4NGE1 R 0563.39 "/ 86 mm410NOK
TSUBAKI R 075 monteringsbrakett W4.33in For AD8XJP | AD8XKE 4NGE2 R 0754.33 "/ 110 mm423NOK
TSUBAKI R 085 Monteringsbrakett W5.24in For AD8XJQ | AD8XKF 4NGE3 R 0855.24 "/ 133 mm480NOK
TSUBAKI R 100 Monteringsbrakett W5.91in For AD8XJR | AD8XKG 4NGE4 R 1005.91 "/ 150 mm532NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI R 040 monteringsbrakett W 3.23in For AD8XJM
358NOK / enhet