Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2080HD3CL Koblingsrullekobling Dobbel Pitch | AB4JKC 1YGB9

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch

På lager
Vare: AB4JKC Modell: C2080HD3CLKryssref: 1YGB9
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
285NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling av rulleledd
ANSI KjedestørrelseC2080H
Koble slutt til senterlinje0.823 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde2"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning2400 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.543 "
Pin Lengde1.543 "
Pin Link Plate Tykkelse0.906 "
PinnetypeSpaltet
Tonehøyde2"
Nitteenden til senterlinjen0.72 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.906 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet15,400 lb.
typenD-3 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.625

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydePris
TSUBAKI C2060HSA1CL tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "119NOK
TSUBAKI C2060HSA2CL tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "155NOK
TSUBAKI C2060HSK1CL tilkobling av rulleledd dobbel stigning | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "182NOK
TSUBAKI C2060HSK2CL tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "182NOK
TSUBAKI C2060HASSA1CL Tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "544NOK
TSUBAKI C2060HASA2CL Koblingsrullekobling dobbel stigning | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "567NOK
TSUBAKI C2060HASD1CL Koble til rulleledd dobbel stigning | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "534NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2080HD3CL Connecting Roller Link Double Pitch
285NOK / enhet