Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2042SK1RL Rulleledd Sk-1 Vedlegg | AB4KUQ 1YLH7

TSUBAKI C2042SK1RL Roller Link Sk-1 Vedlegg

På lager
Vare: AB4KUQ Modell: C2042SK1RLKryssreferanse: 1YLH7
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2042
Koble slutt til senterlinje0.38 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning595 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.705 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet3750 lb.
typenSK-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 80LSK1RL Roller Link Sk-1 Vedlegg | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "548NOK
TSUBAKI 80SK1RL Roller Link Sk-1 Vedlegg | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "266NOK
TSUBAKI 80ASSK1RL rulleledd Sk-1 vedlegg | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "911NOK
TSUBAKI C2040LSK1RL Roller Link Sk-1-feste | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "197NOK
TSUBAKI C2040SK1RL Rulleledd Sk-1 Vedlegg | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "102NOK
TSUBAKI C2040ASSK1RL Rulleledd Sk-1 Vedlegg | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "434NOK
TSUBAKI C2042ASSK1RL Rulleledd Sk-1 Vedlegg | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2042SK1RL Roller Link Sk-1 Vedlegg
149NOK / enhet