TSUBAKI BL546 Bladkjede 50 Fot Ansi Str Bl5 | AB4JQQ 1YGV3

TSUBAKI BL546 Bladkjede 50 Fot Ansi Str Bl5

På lager
Vare: AB4JQQ Modell: BL546Kryssreferanse: 1YGV3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 923 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeaf Chain
ANSI KjedestørrelseBL5
Kjede TypeStandard naglet
Hull Dia.0.236 "
Inne i Pin Dia.0.234 "
snøring4 x 6
Lengde50ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Utenfor Pin Dia.0.234 "
Samlet bredde1.083 "
Pin Lengde1.083 "
Pin Link Plate Tykkelse0.094 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde5 / 8 "
Roller Link Plate Høyde0.591 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet17,600 lb.
typenEnkelt Strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.7525
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode7315120080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPin Link Plate TykkelseANSI KjedestørrelseHull Dia.TonehøydeRulle Dia.Roller Link Plate HøydeStrekkfasthetInne i Pin Dia.Pris
TSUBAKI BL423 Leaf Chain 200 Feet Ansi Størrelse Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 lb.0.2 "34 952 NOK
TSUBAKI BL423RB Bladkjede 10 føtter Ansi størrelse Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 lb.0.2 "1 797 NOK
TSUBAKI BL434 Bladkjede 100 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 lb.0.2 "21 917 NOK
TSUBAKI BL434RB Bladkjede 10 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 lb.0.2 "2 249 NOK
TSUBAKI BL446 løvkjede 100 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "29 055 NOK
TSUBAKI BL446RB Bladkjede 10 fot Ansi størrelse Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "5 281 NOK
TSUBAKI BL466RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Størrelse Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 lb.0.2 "6 516 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI BL546 Bladkjede 50 Fot Ansi Str Bl5
13 923 NOK / enhet