TSUBAKI 80CURB buet naglekjede 10 fot | AB4JPX 1YGT4

TSUBAKI 80CURB Buet naglerullekjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPX Modell: 80CURBKryssreferanse: 1YGT4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse80CU
Bruddstyrke1560 lb.
Kjede TypeBuet naglet
Koble slutt til senterlinje0.789 "
Inne i Pin Dia.0.312 "
Lengde10ft.
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning1560 lb.
Utenfor Pin Dia.0.312 "
Samlet bredde1.448 "
Pin Lengde1.448 "
Pin Link Plate Tykkelse0.125 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.659 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.949 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet13,840 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.001
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7315110060
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Roller Link Plate HøydePris
TSUBAKI 35CURB buet naglerullkjede 10 føtter | AB4JPD 1YGP5 35 KORBRYT0.539 "35CU210 lb.0.05 "3 / 8 "0.238 "0.2 "0.354 "5 533 NOK
TSUBAKI 40CURB buet naglenettkjede 10 fot | AB4JPG 1YGP8 40 KORBRYT0.717 "40CU420 lb.0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "3 904 NOK
TSUBAKI 50CURB buet naglevalsekjede 10 føtter | AB4JPL 1YGR3 50 KORBRYT0.905 "50CU640 lb.0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "4 600 NOK
TSUBAKI 60CURB buet naglen rullekjede 10 føtter | AB4JPR 1YGR8 60 KORBRYT1.115 "60CU900 lb.0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "7 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80CURB Buet naglerullekjede 10 fot
11 197 NOK / enhet