Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B15F-1 1/4 tannhjul 3.980 Ytre Diameter #60 | AB2BUQ 1L185

TSUBAKI 60B15F-1 1/4 tannhjul 3.980 ytre diameter #60

På lager
Vare: AB2BUQ Model: 60B15F-1 1/4Kryssreferanse: 1L185
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
727NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner15
Utenfor Dia.3.98 "
Pitch Dia.3.608 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 60B15F-1 Tannhjul 3.980 Ytre Diameter #60 | AB2BUP 1L183 60B15F-11"761NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B15F-1 1/4 tannhjul 3.980 ytre diameter #60
727NOK / enhet