Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B12SS Tannhjul # 60 Ytre diameter 3.250 tommer Ss | AE3YQF 5GVN4

TSUBAKI 60B12SS tannhjul # 60 ytre diameter 3.250 tommer Ss

På lager
Vare: AE3YQF Modell: 60B12SSKryssref: 5GVN4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.3 / 4 "
Nav Dia.2-3 / 8 "
Lengde gjennom boring1.25 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede1-3 / 8 "
Antall tenner12
Utenfor Dia.3.25 "
Pitch Dia.2.898 "
typenVanlig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Maks. KjedeAntall tennerUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 60B17SS Tannhjul # 60 Ytre diameter 4.460 tommer Ss | AE3YQG 5GVN9 60B17SS3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "5 193 NOK
TSUBAKI 60B18SS Tannhjul # 60 Ytre diameter 4.700 tommer Ss | AE3YQH 5GVP0 60B18SS3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "6 288 NOK
TSUBAKI 60B22SS tannhjul # 60 ytre diameter 5.670 tommer Ss | AE3YQJ 5GVP4 60B22SS3"2-3 / 4 "225.67 "5.27 "6 690 NOK
TSUBAKI 60B23SS Tannhjul # 60 Ytre diameter 5.910 tommer Ss | AE3YQK 5GVP5 60B23SS3"2-3 / 4 "235.91 "5.508 "8 464 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B12SS tannhjul # 60 ytre diameter 3.250 tommer Ss
3 494 NOK / enhet