Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B26F-1 Tannhjul 5.523 Ytre Diameter #50 | AE9PDZ 6L994

TSUBAKI 50B26F-1 Tannhjul 5.523 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AE9PDZ Modell: 50B26F-1Kryssreferanse: 6L994

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner26
Utenfor Dia.5.52 "
Pitch Dia.5.185 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.03
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Antall tennerUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 40B35F-1 tannhjul 5.860 Ytre diameter #40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "1 205 NOK
TSUBAKI 60B16F-1 Tannhjul 4.220 Ytre diameter # 60 | AB2BUR 1L186 60B16F-1601"164.22 "3.845 "810NOK
TSUBAKI 60B18F-1 Tannhjul 4.700 Ytre diameter # 60 | AB2BUT 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "993NOK
TSUBAKI 60B9F-1 tannhjul 2.510 Ytre diameter #60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "379NOK
TSUBAKI 60B20F-1 1/2 Tannhjul 5.190 Ytre diameter # 60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1 / 2 "205.19 "4.794 "1 015 NOK
TSUBAKI 35B9F-3/8 tannhjul 1.260 Ytre diameter #35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "234NOK
TSUBAKI 35B22F-3/4 Tannhjul 2.830 Ytre diameter # 35 | AE9PAM 6L821 35B22F-3/4353 / 4 "222.83 "2.635 "455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B26F-1 Tannhjul 5.523 Ytre diameter #50
1 188 NOK / enhet