Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B14F-1 1/4 tannhjul 3.110 Ytre diameter #50 | AB2BUU 1L230

TSUBAKI 50B14F-1 1/4 tannhjul 3.110 ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BUU Model: 50B14F-1 1/4Kryssreferanse: 1L230
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
460NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner14
Utenfor Dia.3.11 "
Pitch Dia.2.809 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B14F-3/4 Tannhjul 3.110 Ytre Diameter #50 | AB2BTM 1L155 50B14F-3/43 / 4 "446NOK
TSUBAKI 50B14F-1 Tannhjul 3.110 Ytre Diameter #50 | AB2BTN 1L156 50B14F-11"463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B14F-1 1/4 tannhjul 3.110 ytre diameter #50
460NOK / enhet