Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40LAMRB Lambda naglet kjede 10 fot | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB Lambda naglet kjede 10 fot

På lager
Vare: AB4JPH Modell: 40LAMRBKryssreferanse: 1YGP9
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
5 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse40 LAM
Bruddstyrke816 lb.
Kjede TypeLambda naglet
Koble slutt til senterlinje0.411 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde10ft.
SmøringSelvsmøring
MaterialeStål
Maks. Tillatt belastning816 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.755 "
Pin Lengde0.755 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1 / 2 "
Nitteenden til senterlinjen0.344 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område14 til 302F
Strekkfasthet4300 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.297 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.15
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7315110045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPin LengdeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.Roller Link Plate HøydePris
TSUBAKI 50LAMRB Lambda naglet kjede 10 fot | AB4JPM 1YGR4 50LAMRB0.913 "50 LAM1430 lb.0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "6 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40LAMRB Lambda naglet kjede 10 fot
5 536 NOK / enhet