Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B25F-3/4 Tannhjul 4.260 Ytre Diameter #40 | AE9PBX 6L871

TSUBAKI 40B25F-3/4 Tannhjul 4.260 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBX Modell: 40B25F-3/4Kryssreferanse: 6L871

Få tak i det Mai 6, mandag
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner25
Utenfor Dia.4.26 "
Pitch Dia.3.989 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B25F-1 Tannhjul 4.260 Ytre Diameter #40 | AE9PBY 6L873 40B25F-11"807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B25F-3/4 Tannhjul 4.260 Ytre diameter #40
695NOK / enhet