Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B19F-1 Tannhjul 2.470 Ytre diameter # 35 | AE9PAG 6L810

TSUBAKI 35B19F-1 Tannhjul 2.470 Ytre diameter #35

På lager
Vare: AE9PAG Modell: 35B19F-1Kryssreferanse: 6L810

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner19
Utenfor Dia.2.47 "
Pitch Dia.2.279 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 35B19F-1/2 Tannhjul 2.470 Ytre diameter # 35 | AE9PAD 6L807 35B19F-1/21 / 2 "343NOK
TSUBAKI 35B19F-5/8 Tannhjul 2.470 Ytre diameter # 35 | AE9PAE 6L808 35B19F-5/85 / 8 "342NOK
TSUBAKI 35B19F-3/4 Tannhjul 2.470 Ytre Diameter #35 | AE9PAF 6L809 35B19F-3/43 / 4 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B19F-1 Tannhjul 2.470 Ytre diameter #35
351NOK / enhet