Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 25B17SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.487 tommer Ss | AE3YNW 5GVD3

TSUBAKI 25B17SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.487 tommer Ss

På lager
Vare: AE3YNW Modell: 25B17SSKryssref: 5GVD3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer25
Bore Dia.1 / 4 "
Nav Dia.1-1 / 32 "
Lengde gjennom boring1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede5 / 8 "
Antall tenner17
Utenfor Dia.1.487 "
Pitch Dia.1.361 "
typenVanlig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Nav Dia.Lengde gjennom boringMaks. KjedeAntall tennerUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 25B15SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.326 tommer Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "1 927 NOK
TSUBAKI 25B16SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.407 tommer Ss | AE3YNV 5GVD2 25B16SS1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "1 810 NOK
TSUBAKI 25B18SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.568 tommer Ss | AE3YNX 5GVD4 25B18SS1 / 4 "1-1 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "181.568 "1.44 "2 076 NOK
TSUBAKI 25B30SS tannhjul # 25 ytre diameter 2.529 tommer Ss | AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "3 113 NOK
TSUBAKI 25B36SS tannhjul # 25 ytre diameter 3.008 tommer Ss | AE3YPA 5GVE5 25B36SS3 / 8 "1-1 / 2 "3 / 4 "1"363.008 "2.868 "4 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 25B17SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.487 tommer Ss
1 883 NOK / enhet