Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 140 ROLLER LINK Chain Link Single Strand # 140 | AE9NVP 6L497

TSUBAKI 140 RULLELEDD Kjedeledd Enkeltråd #140

På lager
Vare: AE9NVP Modell: 140 ROLLER LINKKryssreferanse: 6L497
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI Kjedestørrelse140
Inne i Pin Dia.Pinless
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde1.75 "
Temp. Område15 til 300F
typenEnkelt Strand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7315190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseInne i Pin Dia.SakTonehøydePris
TSUBAKI 120 TILKOBLINGSLENKE Kjettingledd Enkelt tråd # 120 | AE9NVG 6L490 120 TILKOBLINGSLENKE1200.437 "Kobling av rulleledd1.5 "225NOK
TSUBAKI 140 TILKOBLINGSLENKE Kjettingledd Enkelt tråd # 140 | AE9NVH 6L491 140 TILKOBLINGSLENKE1400.5 "Kobling av rulleledd1.75 "336NOK
TSUBAKI 160 TILKOBLINGSLENKE Kjettingledd Enkelt tråd # 160 | AE9NVJ 6L492 160 TILKOBLINGSLENKE1600.562 "Kobling av rulleledd2"465NOK
TSUBAKI 120 OFFSET LINK Chain Link Single Strand # 120 | AE9NVK 6L493 120 OFFSET LINK1200.437 "Offset rulleledd1.5 "467NOK
TSUBAKI 140 OFFSET LINK Chain Link Single Strand # 140 | AE9NVL 6L494 140 OFFSET LINK1400.5 "Offset rulleledd1.75 "683NOK
TSUBAKI 160 OFFSET LINK Chain Link Single Strand # 160 | AE9NVM 6L495 160 OFFSET LINK1600.562 "Offset rulleledd2"1 137 NOK
TSUBAKI 120 ROLLER LINK Chain Link Single Strand # 120 | AE9NVN 6L496 120 RULLEKOBLING120PinlessRullekjede lenke1.5 "245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 140 RULLELEDD Kjedeledd Enkeltråd #140
351NOK / enhet