TSI ALNOR HM 685 Manometer Hydronic | AE4JXR 5LB24

TSI ALNOR HM 685 Manometer Hydronic

På lager
Vare: AE4JXR Modell: HM 685Kryssreferanse: 5LB24

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt hydraulisk manometer
batteri~~POS=TRUNCMinimum 12 timer
ViseLCD
Strømningsområde0 til 9999 GPM
Væsketemp. Område32 til 212F, 0 til 100C
Maks. Press300 PSI, 2068 KPA
Minne1000 Reading
Driftstemp. Område40 grader til 100 grader F, 4 grader til 38 grader C
Strømkilde4 AA-batterier
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 300 psi, 0 til 2068 KPA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2515
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknøyaktighet (+/- 1% av rdg)
    • Trykkoppløsning (0.001 psi, 0.01 KPA)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSI ALNOR HM 685 Manometer Hydronic
56 396 NOK / enhet