TRIPP LITE SRCOOL12K Bærbart klimaanlegg 12000 Btuh 120v | AF2DGJ 6RHW7

TRIPP LITE SRCOOL12K bærbart klimaanlegg 12000 Btuh 120v

På lager
Vare: AF2DGJ Modell: SRCOOL12KKryssreferanse: 6RHW7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar klimaanlegg
Omgivende driftsområde50+ grader F
amps7
BtuH kjøling12,000
KontrolltypeBerør følsom
KjølemetodeLuftkjølt
Dybde19.75 "
MiljøapplikasjonerBolig / lett kommersiell
Eksos CFM247
Fan-Only-hastigheter3
Høyde32 3 / 5 "
Hz60
Maks. Lengde på eksosslange10 ft.
Maks. Forsyningsslange lengde6 ft.
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15
Antall kjølehastigheter3
Fase1
Strømledningslengde6ft.
Lydnivå50
Forsy CFM247
Spenning120
Watts840
Bredde12 3 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)87.38
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8415820105
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SRCOOL12K bærbart klimaanlegg 12000 Btuh 120v
16 546 NOK / enhet