TRIPP LITE SMX1500LCD Line-Interactive UPS, 1.5 kVA, 900 W, 230 VAC, 1-Phase | AF9TGL 30UJ64

TRIPP LITE SMX1500LCD Line-Interactive UPS, 1.5 kVA, 900 W, 230 VAC, 1-fase

På lager
Vare: AF9TGL Modell: SMX1500LCDKryssreferanse: 30UJ64

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 900 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUPS-system
Backuptid (halv / full belastning)12 min./4.5 min.
LedningslengdeIngen ledning
Dybde10.5 "
SkjermtypeLCD
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.5 "
Hz50/60
Input Current4.4A
Inngangsspenning230 VAC
MonteringRack
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjonC13
Antall utsalgssteder8
UtløpstypeUPS / Surge
Utgangsspenning230 VAC
Fase1
porterUSB, DB9, TEL, DSL / Ethernet, koaksial
Power Rating1.5KVA
Overføringstid2 til 4 msek
UPS-typeLinje interaktiv
Watts900W
Bredde17.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.7275
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)38.74
HS kode8504408500

Produktdetaljer:

    • Brukes for å beskytte PC-er og annet sensitivt elektronisk utstyr mot strømstøt, linjelyder, brownouts, overspenninger og blackouts
    • Automatisk spenningsregulering (AVR) opprettholder linjens strømdrift ved et inngangsspenningsområde på 144 - 282 V
    • Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm viser UPS-statusen og en hørbar alarm indikerer strømbrudd eller lavt batteristatus
    • Alarmen kan deaktiveres helt ved hjelp av frontpanelets LCD-grensesnitt
    • Gir 96% effektivitet med lave BTU-klassifiseringer for å senke energikostnadene
    • Faks- / modemlinjebeskyttelse (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Støttet kaldstartdrift

Produktvarianter

ProduktModellSakLedningslengdeDybdeMonteringNEMA -pluggkonfigurasjonNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederUtløpstypePris
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6ft.25.2 "Rack / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R38 674 NOK
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / Surge8 889 NOK
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Tårn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge3 443 NOK
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6ft.6"Bordplate / tårn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge2 100 NOK
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge6 752 NOK
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Tårn5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge4 622 NOK
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10ft.16.8 "Rack5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / Surge13 029 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE SMX1500LCD Line-Interactive UPS, 1.5 kVA, 900 W, 230 VAC, 1-fase
9 900 NOK / enhet