TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 Trimforsegling aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 250 fot | AA2BVJ 10D096

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 trimforsegling aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 250 fot

På lager
Vare: AA2BVJ Model: 6100B3X1/8A-250Kryssreferanse: 10D096

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 935 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.625 "
FARGESvart
Passer til Edge. 125 "
Benlengde0.562 "
Lengde250ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde0.562 "
Samlet bredde0.92 "
StilSidepære m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.97
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim LOK Inc 6100B3X1/8A-250 trimpakning er egnet for brannhemmende trim, fender flare trim, sybar møbeltrekk og dekorativ trim.

Egenskaper:

  • Trim LOK 6100B3X1/8A-250 trimpakning er utstyrt med metallklemmer for å sikre et sikkert grep i metallplater, biler, nyttetilhengere, båter og hjelmer.
  • Den har en EPDM, lukket celle svamp gummipære for værbestandig forsegling ved en maksimal temperatur på 150 grader Fahrenheit.
  • Den produserer en langvarig ferdig kantforsegling som beskytter mot elementene med denne push-on kantlisten med en sidepære som er behagelig å installere.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne Trim LOK 6100B3X1/8A-250 trimpakningen?

A. Driftstemperaturområdet til denne Trim LOK 6100B3X1/16A-100 trimpakningen er -20 til 150 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep511NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep541NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep566NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep580NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/8A-250 trimforsegling aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 250 fot
6 935 NOK / enhet