TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot | AA2BQR 10D011

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2BQR Model: 3100B3X3/32A-100Kryssreferanse: 10D011

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.375 "
FARGESvart
Passer til Edge0.09375 "
Benlengde0.562 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde0.562 "
Samlet bredde0.638 "
StilSidepære m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok 3100B3X3/32A-100 trimpakning er en gummipakning som gir tetting og isolasjon for dører eller luker med avrundede hjørner. Det er en kombinasjon av en PVC-kantlist og en gummipære med svamp limt sammen for å skape en attraktiv pæretetning.

Egenskaper:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/32A-100 trimforsegling er en ekstrudert elastomer som brukes til å beskytte kantene eller overflatene på gjenstander mot plutselige støt.
  • Den har en vinylsidepære som tillater gapvariasjon samtidig som den opprettholder en tett forsegling.
  • Denne trimpakningen har EPDM-svampgummirør for optimal tetning.
  • Den har interne aluminiumsklips for å forbedre holdbarheten.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den ideelle temperaturen for denne trimforseglingen?

A. Trim-Lok trimforsegling gir optimal forsegling innenfor temperaturområdet -20 til 150 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan fungerer gummistøping?

A. Gummistøping er overføring, kompresjon eller injeksjon av rågummimateriale inn i et metallformhulrom for å omdanne en elastomer eller uherdet gummi til et brukbart produkt.

Q. Hvordan gjøre ytterdørpanelet vanntett?

A.

  • Ta tak i forseglingstapen og skrell av baksiden av de første 10 cm med stripping.
  • Trykk denne avskallede tapen på plass nederst på dørkarmen.
  • Pass på at det ikke er plass mellom døren og panelet.
  • Trekk tilbake mer av strippen og skyv den opp dørkarmen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep587NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep644NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep717NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep735NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep712NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep712NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/32A-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 100 fot
2 339 NOK / enhet