Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDENT 22JN66 Dusjhode polert krom 12 tommers diameter | AB6VEW

TRIDENT 22JN66 Dusjhode polert krom 12 tommers diameter

På lager
Vare: AB6VEW Modell: 22JN66
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
2 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusjhode
Farge / finishPolert Chrome
Tilkobling1 / 2 "
Ansiktsdiameter12 "
Strømningshastighet2.5 gpm
Håndtak FinishPolert Chrome
Høyde4"
MaterialeMessing
Maks. Strømme2.5 gpm
typenWall Mount

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.574
Skipets høyde (cm)16.41
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)33.2
HS kode7418201000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterStrømningshastighetHåndtakstypeHøydeMaks. StrømmePris
TRIDENT 22JN58 Dusjhode polert krom 3-1 / 2 tommers diameter | AB6VEM 22JN583 1 / 2 "2 gpmspaken4.75 "2.0 gpm1 548 NOK
TRIDENT 22JN59 Dusjhode polert krom 2-1 / 4 tommers diameter | AB6VEN 22JN592 1 / 4 "2 gpmSprayjusterende T-håndtak3.375 "2.0 gpm60NOK
TRIDENT 22JN64 Dusjhode polert krom 8 tommers diameter | AB6VEU 22JN648"2.5 gpm-4"2.5 gpm504NOK
TRIDENT 22JN65 Dusjhode polert krom 10 tommers diameter | AB6VEV 22JN6510 "2.5 gpm-4"2.5 gpm762NOK
TRIDENT 22JN67 Dusjhode polert krom 6 tommers diameter | AB6VEX 22JN676"2.5 gpm-4"2.5 gpm846NOK
TRIDENT 22JN68 Dusjhode polert krom 8 tommer diameter | AB6VEY 22JN688"2.5 gpm-4"2.5 gpm1 364 NOK
TRIDENT 22JN69 Dusjhode polert krom 10 tommers diameter | AB6VEZ 22JN6910 "2.5 gpm-4"2.5 gpm1 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDENT 22JN66 Dusjhode polert krom 12 tommers diameter
2 055 NOK / enhet