TRICO BG-0350-2 væskenivåmåler, rett passform, 1/4 x 3-1/2 tommer størrelse, 13/16 tommer sekskant

Vare: CD6VMM Modell: BG-0350-2
533NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåmåler
Dimensjon A1 / 4 "
Dimensjon B3 1 / 2 "
Dimensjon C5 1 / 4 "
Dimensjon D5 / 8 "
Hex13 / 16 "
typenRett kontakt

Fraktinformation:

HS kode8413919520

Produktvarianter

ProduktModelltypenDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon ESquarePris
TRICO BF-0350-3 væskenivåmåler, kvinnealbue, 3/8 x 3-1/2 tomme Størrelse | CD6UXL BF-0350-3Kvinne albue3 / 8 "3 1 / 2 "5 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1643NOK
RFQ
TRICO BF-0150-3 væskenivåmåler, kvinnealbue, 3/8 x 1-1/2 tomme Størrelse | CD6UXM BF-0150-3Kvinne albue3 / 8 "1 1 / 2 "5 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1663NOK
RFQ
TRICO BF-0550-3 væskenivåmåler, kvinnealbue, 3/8 x 5-1/2 tomme størrelse | CD6UXN BF-0550-3Kvinne albue3 / 8 "5 1 / 2 "7 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1818NOK
RFQ
TRICO BF-0750-3 Væskenivåmåler, kvinnealbue, 3/8 x 7-1/2 tomme Størrelse | CD6UXP BF-0750-3Kvinne albue3 / 8 "7 1 / 2 "9 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1939NOK
RFQ
TRICO BE-0150-2 væskenivåmåler, kort albuekobling, 1/4 x 1-1/2 tomme Størrelse | CD6VKV BE-0150-2Kort albue1 / 4 "1 1 / 2 "3 1 / 2 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "777NOK
RFQ
TRICO BE-0350-2 Væskenivåmåler, kort albuekobling, 1/4 x 3-1/2 tomme Størrelse | CD6VKW BE-0350-2Kort albue1 / 4 "3 1 / 2 "5 1 / 4 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "793NOK
RFQ
TRICO BE-0550-2 Væskenivåmåler, kort albuekobling, 1/4 x 5-1/2 tomme Størrelse | CD6VKX BE-0550-2Kort albue1 / 4 "5 1 / 2 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "960NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO BG-0350-2 væskenivåmåler, rett passform, 1/4 x 3-1/2 tommer størrelse, 13/16 tommer sekskant
533NOK / enhet