Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 36217 Pitotrørprøveport, rørlengde 12 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tomme, karbonstål

På lager
Vare: AH6HNX Modell: 36217Kryssreferanse: 36A706

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøveport for pilotrør
Montering1/4 "MNPT
Maks. Driftstemperatur-4 grader F til 392 grader F
Maks. Press500 psi
PortmaterialeKarbonstål
Forsegl materialeViton
Tube Length12 "
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8413919520
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube LengthPortmaterialeRørmaterialeMonteringPris
TRICO 36206 Pitotrørprøveport, rørlengde 12 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tommer, SS | AM7WBX 3620612 "Rustfritt stålRustfritt stål1/4 "MNPT4 635 NOK
RFQ
TRICO 36223 Pitotrørprøveport, rørlengde 24 tommer, tilpasningsstørrelse 1/4 tommer NPT | AM8ZRX 3622324 "KarbonstålRustfritt stål1/4 "MNPT2 080 NOK
TRICO 36210 Pitot-rørprøveport, rørlengde 24 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tommer, rustfritt stål | CD6VGN 3621024 "KarbonstålRustfritt stål1/4 "MNPT1 259 NOK
RFQ
TRICO 36204 Pitot-rørprøveport, rørlengde 12 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tommer, karbonstål | CD6VGP 3620412 "KarbonstålRustfritt stål1/4 "MNPT1 060 NOK
RFQ
TRICO 36219 Pitotrørprøveport, rørlengde 12 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tommer NPT | CD6VGQ 3621912 "Rustfritt stålRustfritt stål1/4 "MNPT5 570 NOK
RFQ
TRICO 36207 Pitot-rørprøveport, rørlengde 18 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tommer, karbonstål | CD6VGR 3620718 "KarbonstålRustfritt stål1/4 "MNPT1 153 NOK
RFQ
TRICO 36220 Pitotrørprøveport, rørlengde 18 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tommer NPT | CD6VGT 3622018 "KarbonstålRustfritt stål1/4 "MNPT1 201 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 36217 Pitotrørprøveport, rørlengde 12 tommer, monteringsstørrelse 1/4 tomme, karbonstål
1 717 NOK / enhet