TRI-ARC WLA8SS Sidetrinn Dockestige 12 trinn 146 in | AD2ERF 3NUU7

TRI-ARC WLA8SS Side Step Dock stige 12 trinn 146 in

Vare: AD2ERF Modell: WLA8SSKryssref: 3NUU7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 241 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSide Step Dock Ladder
UtgangSide trinn
FinishAluminum
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn12
Total høyde12 '2 "
Total lengde146 "
Samlet bredde21 1 / 16 "
Rung Dia.3 / 4 "
Trinnbredde18 "
Topptrinnshøyde11 ft.
Topp til bunn rung132 "
Rør Dia.3 / 4 "
Tykkelse på rørveggSCH 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris
TRI-ARC WLA6SS Sidetrinn Dockestige 12 trinn 122 tommer | AD2ERE 3NUU6 WLA6SS1010 '2 "122 "4 889 NOK
RFQ
TRI-ARC WLA10SS Sidetrinn Dockestige 14 trinn 170 in | AD2ERG 3NUU8 WLA10SS1414 '2 "170 "8 207 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC WLA8SS Side Step Dock stige 12 trinn 146 in
6 241 NOK / enhet