TRI-ARC UKDEC106242 Rullestige 6 trinn takket slitebane | AF9ACV 29RJ40

TRI-ARC UKDEC106242 Rullestige 6 trinn takket slitebane

Vare: AF9ACV Modell: UKDEC106242Kryssref: 29RJ40
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 478 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeTrinnlås
Montert / UmontertUmontert
Basedybde50 "
Base bredde35 "
Bunnbredde35 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde36 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn6
Total høyde92 "
Samlet bredde35 "
Plattformdybde17 "
Plattformhøyde60 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde8.5 "
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.6
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePlattformhøydePris
TRI-ARC UKDEC107242 Rullestige 7 trinn takket slitebane | AF9ACW 29RJ41 UKDEC10724256 "35 "35 "7102 "35 "70 "14 783 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC108242 Rullestige 8 trinn takket slitebane | AF9ACX 29RJ42 UKDEC10824264 "35 "35 "8116 "35 "80 "15 640 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC109242 Rullestige 9 trinn takket slitebane | AF9ACY 29RJ43 UKDEC10924271 "35 "35 "9126 "35 "90 "18 767 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC110242 Rullestige 10 trinn takket slitebane | AF9ACZ 29RJ44 UKDEC11024276 "35 "35 "10136 "35 "100 "19 874 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC111242 Rullestige 11 trinn takket slitebane | AF9ADA 29RJ45 UKDEC11124284 "35 "35 "11146 "35 "110 "20 185 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC112242 Rullestige 12 trinn takket slitebane | AF9ADB 29RJ46 UKDEC11224290 "35 "35 "12156 "35 "120 "22 103 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC113242 Rullestige 13 trinn takket slitebane | AF9ADC 29RJ47 UKDEC11324297 "39 "40 "13166 "39 "130 "25 518 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC UKDEC106242 Rullestige 6 trinn takket slitebane
13 478 NOK / enhet