TRI-ARC 7CY75 kryssstige 3 trinn 40 tommers spenning | AF3JAG

TRI-ARC 7CY75 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr

På lager
Vare: AF3JAG Modell: 7CY75

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
FinishPulverlakk Gul
Håndtakshøyde42 "
MaterialeStål
Antall trinn3
Total høyde72 "
Samlet span40 "
Plattformdybde40 "
Plattformhøyde30 "
Plattform Lengde40 "
Span40 "
Trinndybde10 "
Trinnbredde24 "
Tråtaggete
Vertikal klarering28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 286.67
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePlattform LengdeSpanPris
TRI-ARC 7CY73 Crossover Ladder 3 trinn 20 tommers span Serr | AF3JAE 7CY73372 "20 "30 "20 "20 "19 796 NOK
TRI-ARC 7CY74 Crossover Ladder 3 trinn 30 tommers span Serr | AF3JAF 7CY74372 "30 "30 "30 "30 "20 283 NOK
TRI-ARC 7CY76 Crossover Ladder 3 trinn 50 tommers span Serr | AF3JAH 7CY76372 "50 "30 "50 "50 "25 349 NOK
TRI-ARC 7CY77 kryssstige 4 trinn 20 tommers spenntak | AF3JAJ 7CY77482 "20 "40 "20 "20 "21 995 NOK
TRI-ARC 7CY78 Crossover stige 4 trinn 30 tommers span serrated | AF3JAK 7CY78482 "30 "40 "30 "30 "22 482 NOK
TRI-ARC 7CY79 Crossover stige 4 trinn 40 tommers span serrated | AF3JAL 7CY79482 "40 "40 "40 "40 "27 060 NOK
TRI-ARC 7CY80 Crossover stige 4 trinn 50 tommers spenntak | AF3JAM 7CY80482 "50 "40 "50 "50 "27 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC 7CY75 Crossover Ladder 3 Step 40 Inch Span Serr
24 862 NOK / enhet