Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TPI CORP. 188-TASA Elektrisk romvarmer Radiant/vifte tvungen | AG2NHD 31TR33

TPI CORP. 188-TASA Elektrisk romvarmer Radiant/vifte tvungen

På lager
Vare: AG2NHD Modell: 188-TASAKryssref.: 31TR33

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk romvarmer
Lufttemp. Stige90 Grader F
Forsterker AC12.5
BtuH-utgang5120
FARGEHvit / Grå
Ledningslengde6ft.
Dybde9.5 "
VarmetypeStrålende og vifte tvunget
Høyde16 "
Hz60
kW1.5
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P, 16/3 SJT, 3-spiss jordet
Antall varmeinnstillinger2 og kun vifte
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
SikkerhetsegenskaperTrippel sikkerhetssystem (veltebryter, automatisk tilbakestilling av temperaturbegrensningskontroll, termisk avskjæringsenhet)
Spenning120
Watts1500/1300
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8516290000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeHzWattsBreddePris
TPI CORP. 483 TM Elektrisk romvarmer konveksjon | AG2NHF 31TR35 483 ™Hvit7.5 "5.25 "50/60150048 "2 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TPI CORP. 188-TASA Elektrisk romvarmer Radiant/vifte tvungen
1 585 NOK / enhet