Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Lever | AH4NNA 35DY14

TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Spak

På lager
Vare: AH4NNA Modell: XME-9020-IC-Q-613Kryssreferanse: 35DY14
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
15 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk klasseromslås
TilgangstypeTastaturet
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC1 til 2 år.
Dørtykkelse1.75 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishOljegummi bronse
Brannvurdering3 hr.
FunksjonProgrammerbar funksjonskontroll
Klasse1
HåndFelt reversibel
HåndtakstypeClutched Lever Quest
Innvendig dybde2.75 "
Innvendig høyde10 15 / 32 "
Innvendig bredde3 21 / 64 "
IP RatingIkke rangert
Lås foran størrelse1-1 / 4 "x 8"
Låselengde3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder250
MonteringsstilMortise
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde2-11 / 16 "
Utenfor høyde10 15 / 32 "
Utenfor bredde3 27 / 64 "
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse8 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Viktige alternativer for overstyring: Utskiftbar kjerne
    • Tastaturmateriale: sink
    • Maks. Nærhetsområde: 3/4 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellFinishBrannvurderingHåndtakstypePris
TOWNSTEEL XME-9020-S-626 Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMH 35DX97 XME-9020-S-626Satin Chrome3 hr.Clutched Spak Sentinel15 070 NOK
TOWNSTEEL XME-9020-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NMJ 35DX98 XME-9020-Q-626Satin Chrome3 hr.Clutched Lever Quest15 070 NOK
TOWNSTEEL XME-9020-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NMK 35DX99 XME-9020-G-626Satin Chrome3 timeGala med clutched spak15 070 NOK
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-626- Klasseromslås Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NMW 35DY10 XME-9020-IC-S-626-Satin Chrome3 timeClutched Spak Sentinel15 070 NOK
TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-626 Klasseromslås Satin Chrome Quest Lever | AH4NMX 35DY11 XME-9020-IC-Q-626Satin Chrome3 hr.Clutched Lever Quest15 070 NOK
TOWNSTEEL XME-9020-IC-G-626 Klasseromslås Satengkrom Gala-spak | AH4NMY 35DY12 XME-9020-IC-G-626Satin Chrome3 hr.Gala med clutched spak15 070 NOK
TOWNSTEEL XME-9020-IC-S-613 Klasseromslås Bronse Sentinel Lever | AH4NMZ 35DY13 XME-9020-IC-S-613Oljegummi bronse3 hr.Clutched Spak Sentinel15 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL XME-9020-IC-Q-613 Klasseromslås Bronse Quest Spak
15 070 NOK / enhet