Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Låssett Satin Chrome 24VDC 3-Pos | AG6DHH 35MR99

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC 3-Pos

På lager
Vare: AG6DHH Modell: MSS-242-Q-626Kryssreferanse: 35MR99

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrifisert låsesett
Bakside2.75 "
Tilfellet MaterialStål
sak Størrelse3-29 / 32 "x 5-13 / 16" x 27/32 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonEnkeltsylinderfunksjoner
Klasse1
Nøkkel materialeMessing
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage "C" 6-pins nøkkelspor
PlasseringstypeNæringseiendom
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA
StilSpakhåndtak Quest
Trim stilRose
SpenningFeil sikker 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk (Elektrisk / Mekanisk)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonStilSpenningPris
TOWNSTEEL MSE-122-G-DB-626 Mortise Låssett Satin Chrome 12DCV | AG6DHE 35MR96 MSE-122-G-DB-626Satin ChromeTommelfingerfunksjoner, RQEHåndtak GalaFeilsikker 12 VDC8 196 NOK
TOWNSTEEL MSS-122-G-DC-626 Mortise Låssett Satin Chrome 12DCV RQE | AG6DHG 35MR98 MSS-122-G-DC-626Satin ChromeDobbeltsylinderfunksjoner, RQEHåndtak GalaFeil sikker 12 VDC7 463 NOK
TOWNSTEEL MSS-241-Q-DC-613 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC RQE | AG6DHJ 35MT01 MSS-241-Q-DC-613Oljegummi bronseDobbeltsylinderfunksjoner, RQESpakhåndtak QuestFeilsikker 24 VDC8 657 NOK
TOWNSTEEL MSS-241-G-DB-613 Mortise Lockset Oil Rubbed Bronse 24VDC | AG6DHK 35MT02 MSS-241-G-DB-613Oljegummi bronseThumbturn FunksjonerHåndtak GalaFeilsikker 24 VDC8 657 NOK
TOWNSTEEL MSS-241-Q-RQE-613 Mortise Låsesett Olje gnidd bronse RQE | AG6DHL 35MT03 MSS-241-Q-RQE-613Oljegummi bronseEnkeltsylinderfunksjoner, RQESpakhåndtak QuestFeilsikker 24 VDC8 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL MSS-242-Q-626 Mortise Lockset Satin Chrome 24VDC 3-Pos
6 934 NOK / enhet