TOUGH GUY 38EU76 Resirkulert boksforing 55-60 Gallon Clear PK100 | AH7ZBX

TOUGH GUY 38EU76 Resirkulert boksforing 55-60 gallon klar PK100

På lager
Vare: AH7ZBX Modell: 38EU76

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 460 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulerte søppelsekker
Vesker per rull / pakke100
Kapasitet55 til 60 gal.
Lukk Typenone
FargefamilieFjern
Høyde58 "
MaterialeLineær polyetylen med lav tetthet (LLDPE)
Maks. Laste60 lb.
PakkekonfigurasjonEske
ForsegleStjerne
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.5mil.
Bredde38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.08
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)30.73
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • % Resirkulert innhold: 50% etterforbruker

Produktvarianter

ProduktModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFargefamilieHøydeMaks. Lastepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 31DK53 Søppelpose Svart 24 Tommer Bredde x 32 Tommer Lengde PK250 | AH3CJF 31 53 DKXNUMXEkstra tung25/1010 gal.1mil.24 "Svart32 "60 lb.250795NOK
TOUGH GUY 31DK54 Søppelpose Svart 30 Tommer Bredde x 36 Tommer Lengde PK125 | AH3CJG 31 54 DKXNUMXSuper tung25/520 til 30 gal.1.5mil.30 "Svart36 "80 lb.125839NOK
TOUGH GUY 31DK55 Søppelpose Svart 33 Tommer Bredde x 39 Tommer Lengde PK125 | AH3CJH 31 55 DKXNUMXSuper tung25/533 gal.1.5mil.33 "Svart39 "80 lb.125977NOK
TOUGH GUY 31DK56 Søppelpose Svart 40 Tommer Bredde x 46 Tommer Lengde PK125 | AH3CJJ 31 56 DKXNUMXSuper tung25/540 til 45 gal.1.5mil.40 "Svart46 "80 lb.1251 211 NOK
TOUGH GUY 31DK57 Søppelpose Svart 42-1/2 Tommer Bredde x 48 Tommer Lengde PK100 | AH3CJK 31 57 DKXNUMXSuper tung10/1056 gal.1.5mil.42.5 "Svart48 "80 lb.1001 107 NOK
TOUGH GUY 31DK58 Søppelpose Svart 38 Tommer Bredde x 58 Tommer Lengde PK100 | AH3CJL 31 58 DKXNUMXSuper tung10/1060 gal.1.5mil.38 "Svart58 "80 lb.100919NOK
TOUGH GUY 31DK59 Søppelpose Svart 40 Tommer Bredde x 46 Tommer Lengde PK100 | AH3CJM 31 59 DKXNUMXSuper tung10/1040 til 45 gal.2mil.40 "Svart46 "90 lb.1001 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 38EU76 Resirkulert boksforing 55-60 gallon klar PK100
1 460 NOK /pakke