Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2VGP5 Rørbørste med håndtak nylon rød 18 tommers total lengde | AC3QBP

TOUGH GUY 2VGP5 rørbørste med håndtak Nylonrød 18 tommers totallengde

På lager
Vare: AC3QBP Modell: 2VGP5
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbørste med håndtak
BustfargeRød
Bustematerialenylon
Pensel Dia.1 / 4 "
Børstelengde5"
Handle Lengde13 "
HåndteringsmaterialePlast
HåndtakstypeRett
Total lengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustfargePensel Dia.Handle LengdeTotal lengdePris
TOUGH GUY 2VGP3 rørbørste med håndtak Nylonblå 18 tommers totallengde | AC3QBM 2VGP3Blå1 / 4 "13 "18 "124NOK
TOUGH GUY 2VGP4 rørbørste med håndtak nylongrønn 18 tommers totallengde | AC3QBN 2VGP4Grønn1 / 4 "13 "18 "120NOK
TOUGH GUY 2VGP6 Rørbørste Med Håndtak Nylon Gul 18 Tommer Total Lengde | AC3QBQ 2VGP6Gul1 / 4 "13 "18 "124NOK
TOUGH GUY 2VGP8 Rørbørste Med Håndtak Nylon Brun 18 Tommer Totallengde | AC3QBT 2VGP8brun1 / 4 "13 "18 "120NOK
TOUGH GUY 2VGR6 Rørbørste Med Håndtak Nylon Blå 36 Tommer Total Lengde | AC3QBU 2VGR6Blå1 / 4 "31 "36 "151NOK
TOUGH GUY 2VGR7 Rørbørste med håndtak Nylongrønn 36 tommers totallengde | AC3QBV 2VGR7Grønn1 / 4 "31 "36 "148NOK
TOUGH GUY 2VGR8 Rørbørste med håndtak Nylonrød 36 tommers totallengde | AC3QBW 2VGR8Rød1 / 4 "31 "36 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2VGP5 rørbørste med håndtak Nylonrød 18 tommers totallengde
124NOK / enhet