Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2FCD7 Ovn eller kjøleskapsbørste total lengde 30 tommer | AB9UMJ

TOUGH GUY 2FCD7 ovn eller kjøleskapsbørste total lengde 30 tommer

På lager
Vare: AB9UMJ Modell: 2FCD7
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
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleskapspirelbørste
Pensel Dia.3/4 x 1-1/2"
Børstelengde3/4 x 1-1/2"
Fyll TypeSyntetisk
Håndtere fargeKlar lakk
Håndtak Dia.1 inn.
Handle Lengde4.5 "
HåndtakstypeTre og vridd ledning
Total lengde30 "
typenSingle Spiral / Single Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBørstelengdeHandle LengdeHåndtakstypeTotal lengdePris
TOUGH GUY 2KVE3 Kjøleskap Coil Brush 28 In | AC2KEQ 2KVE312 "15 "Tre28 "143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2FCD7 ovn eller kjøleskapsbørste total lengde 30 tommer
202NOK / enhet