Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 22VA20 Looped End Wet Mop7 Unse White 16 In | AB7FRL

TOUGH GUY 22VA20 Looped End Wet Mop7 Unse White 16 In

På lager
Vare: AB7FRL Modell: 22VA20
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVåtmopp med løkke
Grunnleggende materialeRayon
FARGEHvit
FargekodingssystemNei
TilkoblingstypeRask bytte / sideport
Tørrvekt6 til 7 oz.
SluttypeLoop
Hodebåndstørrelse1"
VaskesNei
Lengde16 "
MaterialeRayon / Polyester
MoppestilStrippe
ply1
Bredde6 til 6 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTørrvektLengdePris
TOUGH GUY 22VA21 Looped End Wet Mopp 9-1/2 Unse Hvit 18 In | AB7FRM 22VA217-1 / 2 til 9-1 / 2 oz.18 "86NOK
TOUGH GUY 22VA22 Looped End Våtmopp 13.5 Unse Hvit 22 In | AB7FRN 22VA2211-1 / 2 til 13-1 / 2 oz.22 "130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 22VA20 Looped End Wet Mop7 Unse White 16 In
79NOK / enhet