Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 22F183 mopphåndtak kjever med skrapebørste 54 tommer | AB6UGT

TOUGH GUY 22F183 Mopphåndtakskjever med skrapebørste 54 tommer

På lager
Vare: AB6UGT Modell: 22F183
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
804NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMopphåndtak
TilkoblingstypeHaisommer
Håndtere fargeGul / Svart
Handle Lengde54 "
HåndteringsmaterialeGlassfiber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)157.99
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodingssystemTilkoblingstypeHåndtere fargeHandle LengdeSakPris
TOUGH GUY 1NFF3 Mopphåndtak 63in. Glassfiber gul | AB2QZL 1NFF3-T BarhodeGul63 "Mopphåndtak536NOK
TOUGH GUY 1TYZ3 Mop Handle 60in. Glassfibergrå | AB3KXC 1TYZ3JaKjeveGrå60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TYZ4 Mopphåndtak 60in. Glassfiber Blå | AB3KXD 1TYZ4JaKjeveBlå60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TYZ5 Mop Handle 60in. Glassfibergrønn | AB3KXE 1TYZ5JaKjeveGrønn60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TYZ6 Mop Handle 60in. Glassfiber rød | AB3KXF 1TYZ6JaPlastkjeveRød60 "Mopphåndtak355NOK
TOUGH GUY 1TZA2 Mop Handle 60in. Glassfibergrå | AB3KXV 1TZA2NeiSideportGrå60 "Mopphåndtak413NOK
TOUGH GUY 1TZA3 Mop Handle 60in. Glassfiberblå | AB3KXW 1TZA3NeiSideportBlå60 "Mopphåndtak413NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 22F183 Mopphåndtakskjever med skrapebørste 54 tommer
804NOK / enhet