Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 20WU20 Trigger Sprayer 32 Unse Rød/Hvit | AG9MHC

TOUGH GUY 20WU20 Trigger Sprayer 32 Unse Rød/Hvit

På lager
Vare: AG9MHC Modell: 20WU20
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktrigger Sprøyter
FARGERød / Hvit
PåtrykkNei
Materialepolypropylen
Skruelukkingsstørrelse28 / 400 mm
Størrelse32 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakMaterialeSkruelukkingsstørrelseStørrelsePris
TOUGH GUY 1CH73 Trigger Sprayer 7-1/4 Tommers Lengde Grå | AA9CKU 1CH73Gråtrigger SprøyterPlast-7.25 "40NOK
TOUGH GUY 22N549 Avtrekkssprøyte | AB6WKC 22N549Grønntrigger SprøyterPE, PP, SS38mm36 "42NOK
TOUGH GUY 38C407 Syrebestandig avtrekkersprøyte 32 Oz | AC7CVQ 38C407Gold / BlackSyrebestandig utløsersprøytePlast-32 oz.35NOK
TOUGH GUY 3U594 Trigger Sprayer 32 Unse Rød/hvit | AD2TNG 3U594Rød / Hvittrigger SprøyterPlast-32 oz.31NOK
TOUGH GUY 3U603 Trigger Sprayer 9-1/4 tommers lengde hvit | AD2TNL 3U603Hvittrigger SprøyterPlast-9.25 "35NOK
TOUGH GUY 4TH69 Trigger Sprayer Hvit/blå | AD9LKC 4TH69Hvit / Blåtrigger SprøyterPlast-9.25 "43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 20WU20 Trigger Sprayer 32 Unse Rød/Hvit
53NOK / enhet