Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1VAE1 neglerensbørste 4-3/4 tommers blokk | AB3RVG

TOUGH GUY 1VAE1 neglerensbørste 4-3/4 tommers blokk

På lager
Vare: AB3RVG Modell: 1VAE1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNeglerengjøringsbørste
SyrebestandigNei
Blokker materialeWood
Blokkstørrelse4.75 "
BustfargeTaupe
Børstelengde4 7 / 10 "
Penselbredde1 3 / 10 "
FDA-kompatibelNei
Fyll materialeSyntetisk
Håndtere fargeNaturlig
HåndteringsmaterialeWood
Total lengde4 7 / 10 "
Trimlengde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9603908050
OpprinnelseslandLK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1VAE1 neglerensbørste 4-3/4 tommers blokk
114NOK / enhet