TOUGH GUY 15E481 Liner 40 til 45 gallon blå - pakke med 100 | AA6YFQ

TOUGH GUY 15E481 Liner 40 til 45 gallon blå - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AA6YFQ Modell: 15E481

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

976NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke10
Kapasitet40 til 45 gal.
FARGEBlå
Høyde48 "
Lengde48 "
MaterialeSuperheksen HAO
Maks. Laste85 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingSuper tung
Tykkelse1.2mil.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.3485
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)39.69
Skipets bredde (cm)29.53
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseVesker per rull / pakkeKapasitetBreddeFARGEHøydeLengdeMaks. Lastepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 15E461 Liner 7 til 10 gallon klar - pakke med 500 | AA6YFC 15E4610.75mil.507 til 10 gal.24 "Fjern24 "24 "50 lb.500874NOK
TOUGH GUY 15E462 Liner 7 til 10 gallon klar - pakke med 250 | AA6YFD 15E4621.2mil.257 til 10 gal.24 "Fjern24 "24 "60 lb.250550NOK
TOUGH GUY 15E463 Liner 7 til 10 gallon klar - pakke med 250 | AA6YFE 15E4631.4mil.257 til 10 gal.24 "Fjern24 "24 "75 lb.250856NOK
TOUGH GUY 15E464 Liner 12 til 16 gallon klar - pakke med 500 | AA6YFF 15E4640.75mil.5012 til 16 gal.24 "Fjern33 "33 "60 lb.5001 045 NOK
TOUGH GUY 15E465 Liner 12 til 16 gallon klar - pakke med 250 | AA6YFG 15E4651.2mil.2512 til 16 gal.24 "Fjern33 "33 "65 lb.250962NOK
TOUGH GUY 15E466 Liner 12 til 16 gallon klar - pakke med 250 | AA6YFH 15E4661.4mil.2512 til 16 gal.24 "Fjern33 "33 "75 lb.2501 190 NOK
TOUGH GUY 15E467 Liner 20 til 30 gallon blå - pakke med 250 | AA6YFJ 15E4670.75mil.2520 til 30 gal.30 "Blå37 "37 "60 lb.250890NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 15E481 Liner 40 til 45 gallon blå - pakke med 100 stk
976NOK /pakke