Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 12L008 Skyvekost polypropylen stålblokk | AA4FRB

TOUGH GUY 12L008 skyvekost polypropylen stålblokk

På lager
Vare: AA4FRB Modell: 12L008
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv kost
Blokker materialeStål
Blokkstørrelse17 "
BustfargeBlå
BustematerialePoly
Total lengde3.25 "
Trimlengde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9603908030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSyrebestandigBlokker materialeBlokkstørrelseBustfargeBustematerialeSakTrimlengdePris
TOUGH GUY 12L009 Skyvekost polypropylen stålblokk | AA4FRC 12L009-Stål24 "BlåPolySkyv kost3.25 "515NOK
TOUGH GUY 12L010 skyvekost polypropylen stålblokk | AA4FRD 12L010-Stål30 "BlåPolySkyv kost3.25 "951NOK
TOUGH GUY 12L011 skyvekost polypropylen stålblokk | AA4FRE 12L011-Stål30 "SvartPolySkyv kost3.25 "955NOK
TOUGH GUY 12L012 skyvekost polypropylen stålblokk | AA4FRF 12L012-Stål30 "brunPolySkyv kost3.25 "951NOK
TOUGH GUY 1A842 Gulvbørste 18 In | AA8TXA 1A842-Hardved18 "-Svart TampicoGulvbørste3"222NOK
TOUGH GUY 1DU75 Gulvbørste 12 In | AA9LDG 1DU75JaHardved12 "SvartTampicoGulvbørste3"200NOK
TOUGH GUY 1DU84 Gulvbørste 14 In | AA9LDJ 1DU84NeiHardved14 "SvartSyntetiskGulvbørste3"163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 12L008 skyvekost polypropylen stålblokk
456NOK / enhet