TORNADO 97595 Floor Scrubber Single 20 Tommer 1.5hk 175rpm | AB6MGL 21YG51

TORNADO 97595 gulvvasker enkel 20 tommer 1.5 hk 175 rpm

På lager
Vare: AB6MGL Modell: 97595Kryssreferanse: 21YG51

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvaskemaskin
Børstehastighet175 rpm
AnleggValset stål
Ledningslengde50 '' "
Maskinstørrelse20 "
Motor1.5 HP
Strømkilde115 VAC @ 60 Hz
Lydnivå66 dBA
Speedenslig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.62
Skipets høyde (cm)127.25
Skipets lengde (cm)65.53
Skipets bredde (cm)57.66
HS kode8479892000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaskinstørrelseLydnivåPris
TORNADO 97590 Floor Scrubber Single 17 inch 1.5hp 175rpm | AF7MHU 21YG50 9759017 "69 dBA21 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORNADO 97595 gulvvasker enkel 20 tommer 1.5 hk 175 rpm
21 406 NOK / enhet