TJERNLUND RMS160 Radonvifte første kanaldiameter 3in. 120v | AA6TAK 14U160

TJERNLUND RMS160 Radonvifte første kanaldiameter 3 tommer. 120v

På lager
Vare: AA6TAK Modell: RMS160Kryssreferanse: 14U160

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadon vifte
CFM @ 0.000-inn. SP160
CFM @ 0.500-inn. SP120
CFM @ 0.750-inn. SP110
CFM @ 1.000-inn. SP90
CFM @ 1.500-inn. SP60
Dybde14 "
Passer til Duct Dia.3"
Flensbredde5.375 "
Høyde14.13 "
Bolig Dia.14-1 / 8 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Innløp og utløpsdia.3-1 / 2 "
Lengde11.125 "
Maks. Forsterker0.80
Maks. Effekt50
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.155
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)33.4
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Statisk trykk (2.1 ")
    • Maks. Innløpstemperatur (140 grader F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND RMS160 Radonvifte første kanaldiameter 3 tommer. 120v
9 183 NOK / enhet