TITAN VERKTØY 694-1908519 Airless sprøytepistol tip tip size 0.019 inch | AH6EQU 35YL13

TITAN TOOL 694-1908519 Luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.019 tommer

Vare: AH6EQU Modell: 694-1908519Kryssreferanse: 35YL13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGul
Maks. Arbeids press5000 psi
Mønsterstørrelse4 "til 6"
Tips størrelse0.019 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.068
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMønsterstørrelsePris
TITAN TOOL 0516726 Airless sprøytepistolspiss størrelse 0.019 | AC2ZCD 2PCV7 0516726Rød10 til 12 "404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TITAN TOOL 694-1908519 Luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.019 tommer