TIMKEN UCFL214-44 Two Bolt Flanged Mounted Bearing, 2 3/4 Inch Shaft Diameter, 74.6 mm Ring Diameter | BF6VBV

TIMKEN UCFL214-44 to-bolt flensmontert lager, 2 3/4 tommers akseldiameter, 74.6 mm ringdiameter

Vare: BF6VBV Modell: UCFL214-44

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN UCFL204-12 Lager med to bolter, flensmontert lager, 0.7500 tommer akseldiameter, 31 mm ringdiameter | BF3UMW UCFL204-12660NOK
TIMKEN UCFL207-21 to-bolt flensmontert lager, 1.3125 tommers akseldiameter, 42.9 mm ringdiameter | BF3UMX UCFL207-21-
RFQ
TIMKEN UCFL211-35 Lager med to bolter, flensmontert lager, 2 3/16 tommers akseldiameter, 55.6 mm ringdiameter | BF3UMY UCFL211-351 826 NOK
TIMKEN UCFL201-8 Lager med to bolter, flensmontert lager, 1/2 tomme akseldiameter, 31 mm ringdiameter | BF3WHN UCFL201-8604NOK
TIMKEN UCFL205-16 Lager med to bolter, flensmontert lager, 1.0000 tommers akseldiameter, 34.1 mm ringdiameter | BF3WHP UCFL205-16717NOK
TIMKEN UCFL210-30 Lager med to bolter, flensmontert lager, 1 7/8 tommers akseldiameter, 51.6 mm ringdiameter | BF3WHQ UCFL210-301 456 NOK
TIMKEN UCFL207-20 Lager med to bolter, flensmontert lager, 1 1/4 tomme akseldiameter, 42.9 mm ringdiameter | BF3YUH UCFL207-20998NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN UCFL214-44 to-bolt flensmontert lager, 2 3/4 tommers akseldiameter, 74.6 mm ringdiameter