Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN 622A-2 Taper Roller Bearing Cone | BG2KCE

TIMKEN 622A-2 konisk rullelagerkjegle

På lager
Vare: BG2KCE Modell: 622A-2

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerkjegle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 29585-2 konisk rullelagerkjegle | BE8ZDP 29585-2833NOK
TIMKEN 28579-2 konisk rullelagerkjegle | BE9AAX 28579-2814NOK
TIMKEN L44643-2 konisk rullelagerkjegle | BE9EWZ L44643-2173NOK
TIMKEN L68149-2 konisk rullelagerkjegle | BE9PWH L68149-2214NOK
TIMKEN 00050-2 konisk rullelagerkjegle | BE9YQE 00050-2867NOK
TIMKEN 3188S-2 konisk rullelagerkjegle | BF2TJJ 3188S-28 032 NOK
TIMKEN 34304-2 konisk rullelagerkjegle | BF2TJK 34304-25 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 622A-2 konisk rullelagerkjegle
7 405 NOK / enhet