Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TIMKEN 453A-2 Taper Roller Bearing Cup | BF9YTT

TIMKEN 453A-2 konisk rullelagerkopp

På lager
Vare: BF9YTT Modell: 453A-2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPeilingskopp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 1328-2 konisk rullelagerkopp | BE8RYK 1328-2470NOK
TIMKEN 352-2 konisk rullelagerkopp | BE9LGX 352-2406NOK
TIMKEN 24720D-2 konisk rullelagerkopp | BE9PWD 24720D-21 909 NOK
TIMKEN 07204-2 konisk rullelagerkopp | BE9YQF 07204-2195NOK
TIMKEN L44610-2 konisk rullelagerkopp | BF2CTX L44610-2105NOK
TIMKEN 29520-2 konisk rullelagerkopp | BF2EYN 29520-2473NOK
TIMKEN 02820-2 konisk rullelagerkopp | BF2JJD 02820-2149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 453A-2 konisk rullelagerkopp
723NOK / enhet