TIMKEN 23940EMW93W509C08C3 Spherical Roller Bearing, 200 mm Bore Diameter, 254000 lbf Radial Rating, Brass | BF4WZV

TIMKEN 23940EMW93W509C08C3 Spherical Roller Bearing, 200 mm Bore Diameter, 254000 lbf Radial Rating, Brass

Vare: BF4WZV Model: 23940EMW93W509C08C3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.025

Produktvarianter

ProduktModellPris
TIMKEN 22216KEMW33C3 sfærisk rullelager, 80 mm borediameter, 59200 2 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXWWJ 22216KEMW33C36 460 NOK
TIMKEN 24172EMBW507W300C3 sfærisk rullelager, 360 mm borediameter, 2150000 lbf radiell klassifisering, messing | BF2WWK 24172EMBW507W300C3631 832 NOK
TIMKEN 24168EMBW33W45A sfærisk rullelager, 340 mm borediameter, 2000000 lbf radiell klassifisering, messing | BF3CFQ 24168EMBW33W45A757 482 NOK
TIMKEN 22344KEMBW33W45AC3 sfærisk rullelager, 220 mm borediameter, 729000 lbf radialklasse, messing | BF3HAC 22344KEMBW33W45AC3169 051 NOK
TIMKEN 22216EMW33 sfærisk rullelager, 80 mm borediameter, 59200 3 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXMCU 22216EMW336 460 NOK
TIMKEN 22318EMW33 sfærisk rullelager, 90 mm borediameter, 148000 3 lbf radiell verdi, messing | BFXNUMXMCZ 22318EMW3313 180 NOK
TIMKEN 22330EMBW33C4 sfærisk rullelager, 150 mm borediameter, 424000 lbf radialklasse, messing | BF3MDA 22330EMBW33C431 814 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TIMKEN 23940EMW93W509C08C3 Spherical Roller Bearing, 200 mm Bore Diameter, 254000 lbf Radial Rating, Brass