THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00088 Square Stock Messing 360 3/4 x 3/4 6 fot | AB8XBF 2ABE7

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 Square Stock Messing 360 3/4 x 3/4" 6 fot

Vare: AB8XBF Modell: CUSQ00088Kryssreferanse: 2ABE7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 363 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet lager
Legeringstype360
FinishMølle
HardhetsskalaRb
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeMessing
TemperHalv hardt
Tykkelse3 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhetB78
Typisk strekkfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke45,000 PSI
Bredde3 / 4 "
Bredde Toleranse+/- 0.012 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7409290010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseTykkelseBreddePris
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00007 Square Stock Messing 360 3/16x3/16" 3 ft | AB2YJD 1PTW3 CUSQ000073ft.+/- 1.000 "3 / 16 "3 / 16 "79NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00007 Square Stock Messing 360 3/16x3/16" 6 ft | AB2YJR 1PTY1 CUSQ000076"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 16 "158NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00086 Square Stock Messing 360 1/4 x 1/4" 6 ft | AB2YKE 1PTZ8 CUSQ000866"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "285NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00086 Square Stock Messing 360 1/4 x 1/4" 3 ft | AB2YQE 1PVD4 CUSQ000863ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "135NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00087 Square Stock Messing 360 1/2 x 1/2" 6 ft | AB2YTY 1PVP3 CUSQ000876"+/- 3.000 "1 / 2 "1 / 2 "1 086 NOK
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00087 Square Stock Messing 360 1/2 x 1/2" 3 ft | AB2YUH 1PVR7 CUSQ000873ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "547NOK
THYSSENKRUPP MATERIALER CUSQ00008 Square Stock Messing 360 5/8 x 5/8" 6 fot | AB8XAT 2ABD4 CUSQ000086"+/- 3.000 "5 / 8 "5 / 8 "1 665 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00088 Square Stock Messing 360 3/4 x 3/4" 6 fot
2 363 NOK / enhet